Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Smart Water Control Smart-Home-Umgebungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Smart Water Control Smart-Home-Umgebungssensor
Gardena Smart Water Control Smart-Home-Umgebungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31358236
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     19031-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
SmartHome Bewässerungssteuerung
SmartHome Zentrale
bewässerungscomputer gardena
App-gesteuerte Gartenbewässerung auf die intelligente Art
Lass Deinen Garten nie allein – dank dem smart Water Control von GARDENA. So planst und regelst Du die Bewässerung Deines Gartens nach den Bedürfnissen Deiner Pflanzen, um jeden kostbaren Tropfen Wasser in Deinem Garten optimal zu nutzen. Der GARDENA smart Water Control ermöglicht Dir eine vollautomatische Bewässerung auf Basis von intelligenten Zeitplänen und aktuellen Wetterdaten. Bringe ihn einfach an Deinem regulären Gartenwasserhahn an und überzeuge Dich von den Vorteilen des GARDENA smart systems. Nimm Dein Smartphone mit der GARDENA smart App mit EasyApp Control zur Hand und steuere Deinen Garten von fast jedem Ort aus. Der smart Water Control arbeitet nahtlos mit anderen GARDENA smart Produkten zusammen, da diese vollständig in das GARDENA smart system eingebunden sind – einschließlich Mährobotern, Bewässerungssteuerungen, Sensor, Pumpe und Power Zwischenstecker. Alle intelligenten Geräte sind über das GARDENA smart Gateway mit dem Internet verbunden, sodass Du einen vollständig automatisierten Garten genießen kannst. Ein weiterer großer Vorteil ist der Auto-Schedule-Assistent für optimierte Bewässerungszeiten. Das smart system lässt sich mit EasyConfig schnell und einfach einrichten und führt Dich Schritt für Schritt durch die Installation. Du kannst sogar einen Smart-Home-Assistenten wie Dein Apple Homekit oder Amazon Alexa einbinden. Die intelligente Bewässerungssteuerung funktioniert nach dem von Dir gewünschten Zeitplan und den aktuellen Wetterdaten. Sie bewässert nur, wenn es notwendig ist: Nach einer langen regnerischen Phase oder wenn Regen bevorsteht, passt die GARDENA smart App den Zeitplan an. Im Winter kannst Du Deinen Bewässerungsplan pausieren – die App warnt Dich sogar, wenn Frost vorhergesagt ist. Mit dem optionalen GARDENA smart Sensor kannst Du die Bodenfeuchte messen und die geplante Bewässerung überspringen, wenn der Boden bereits feucht ist und nicht bewässert werden muss. So sind Deine Pflanzen gut versorgt und Du sparst gleichzeitig wertvolles Wasser. Um die Bewässerung Deines Gartens manuell zu steuern, drückst Du einfach den Knopf am Gerät und Du kannst sofort mit der Bewässerung beginnen. Mit der bewährten GARDENA Ventiltechnik ist für Zuverlässigkeit und Sicherheit gesorgt. 3 AA-Batterien erlauben eine saisonale Stromversorgung. In der Pflanzenbibliothek der GARDENA App findest Du praktische Tipps der GARDENA Experten und alles Wissenswerte aus der Welt der Pflanzen. Entspanne Dich in Deinem Garten und verlass Dich auf die anpassungsfähige, komfortable und zuverlässige smarte Bewässerungssteuerung. Mit dem smart Water Control von GARDENA für ein intelligentes Bewässerungssystem kannst Du Dich von überall aus um Deinen Garten kümmern. *Zur Verwendung der GARDENA smart system App und der Nutzung der Funktionalitäten Deines GARDENA smart Gartengerätes ist eine vorherige Online-Registrierung, also die Einrichtung eines Benutzerkontos bei GARDENA bzw. unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, zwingend erforderlich. Für die Einrichtung des erforderlichen GARDENA-Benutzerkontos muss ein Benutzername sowie eine E-Mail Adresse angegeben werden. Bitte folge dazu den Hinweisen in der App. Übrigens: Bei der Einrichtung Deines GARDENA-Benutzerkontos kannst Du einen Benutzernamen Deiner Wahl verwenden, Du musst also nicht zwingend Deinen Vor- und Nachnamen verwenden, wenn Du dies nicht möchtest. Der von Dir anzugebende E-Mail Account dient der Verifizierung von Dir als zugriffsberechtigte Person auf den E-Mail Account. Hier kannst Du ebenfalls auch eine E-Mail Adresse verwenden, die nicht Deinen Vor- und/oder Nachnamen umfasst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
405 g
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: bewässerungscomputer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.