| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1429231-BP Herst.-Nr.: CY-192A-P-Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic Reflexions-Lichtschranke CY-192A-P-Y CY-192A-P-Y hellschaltend,ohne Polarisationsfilter 1 St.
Reflexions-Lichtschranke, Serie CY100
Reflexions-Lichtschranke mit M18 Gewinde zur schnellen Montage und Befestigung. Betriebsanzeige durch LED. Kurzschlussfester Transistor-Ausgang. Robustes Kunststoffgehäuse. Montagemuttern liegen bei. Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit, Sortieren, Zählen. Überwachung von Torsteuerungen und Durchgängen.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,ohne Polarisationsfilter · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 2.00 m · Lichtaustritt: axial · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 4 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Infrarot · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 875 nm
Lieferumfang: Anschlusskabel 2 m,2 Montagemuttern
Hinweis: Passenden Reflektor bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 18 mm x 46 mm | Produktabmessung, Ø: | 18 mm | Produktabmessung, Länge: | 46 mm | Marke: | Panasonic | Wellenlänge: | 875 nm | Schutzart: | IP67 | Baugröße (Sensoren): | M18 | Gehäusematerial: | Kunststoff | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Funktionen (Lichtschranken): | hellschaltend | ohne Polarisationsfilter | Lichtaustritt: | axial | Ausgänge (Sensoren): | PNP | Sendertyp: | LED Infrarot | Typ (Hersteller-Typ): | CY-192A-P-Y | Reichweite max. (im Freifeld): | 4 m | Ansprechzeit: | 1 ms | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 12 - 24 V/DC | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Reflexions-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, 02050003856911, 02050003966924, Panasonic, CY-192A-P-Y |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,31* | € 35,08* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,53* | € 35,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,67* | € 51,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,28* | € 52,66* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,21* | € 68,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|