Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic MSEX102 Montagewinkel MSEX102 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429184-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MSEX102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel Näherungsschalte...
Haltewinkel Näherungsschalter
Montagewinkel Näherungsschalter
befestigungswinkel näherungsschalte...
Panasonic MSEX102 Montagewinkel MSEX102 Ausführung (allgemein) Montagewinkel 1 St.

Montagewinkel

Passender Montagewinkel für Lichtschranken der Serie EX10. Der Winkel ist ausgelegt für den Seitentyp.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Passend für (Details):
Panasonic EX10
Marke:
Panasonic
Typ (Hersteller-Typ):
MSEX102
Ausführung (allgemein):
Montagewinkel
Typ:
MSEX102
Produkt-Art:
Montagewinkel
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, MSEX102, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,28*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,30*
Lager 102
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,33*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,56*
€ 27,48*
7 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,40*
€ 37,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.