Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Reflexions-Lichttaster EX24A EX24A Fronttyp hellschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429171-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Panasonic Reflexions-Lichttaster EX24A EX24A Fronttyp hellschaltend 1 St.

Lichttaster, Serie EX20

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausführung (Sensoren): Fronttyp · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 25 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 4.5 x 16 x 18 mm
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
4.5 mm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel, offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend
Ausführung (Sensoren):
Fronttyp
Ausgänge (Sensoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
EX24A
Reichweite max. (im Freifeld):
25 mm
Ansprechzeit:
0.5 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, 02050003856317, 02050003968287, Panasonic, EX24A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,45*
€ 91,73*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,23*
€ 91,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,46*
€ 99,19*
€ 5,95*
ab € 83,36*
€ 102,69*
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 107,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.