Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke EX13BPN EX13BPN Fronttyp dunkelschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429024-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX13BPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke
Panasonic Einweg-Lichtschranke EX13BPN EX13BPN Fronttyp dunkelschaltend 1 St.

Einweg-Lichtschranke, Serie EX10

Erkennung von kleinen Objekten wie z.B. Draht mit einem Durchmesser von 2 mm. Sehr flache Bauform, sehr kurze Ansprechzeit von 0,5 ms für schnelle Objekte. Rotlicht Sende-LED erleichtert Einstellung. Eingesetzte Metallbuchsen in beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung. Platzsparende Montage.
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausführung (Sensoren): Fronttyp · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 0.5 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 3.5 x 10 x 14.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
3.5 mm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel, offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
dunkelschaltend
Ausführung (Sensoren):
Fronttyp
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
EX13BPN
Reichweite max. (im Freifeld):
0.5 m
Ansprechzeit:
0.5 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: 02050003851848, 02050003966542, Panasonic, EX13BPN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,20*
€ 90,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,75*
€ 90,36*
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 105,62*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 134,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.