Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner 12420037 Litze Radox® 155 1 x 1 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428601-BP
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     12420037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Huber & Suhner 12420037 Litze Radox® 155 1 x 1 mm² Blau Meterware

Cu - Litze feindrähtig

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: Polyolefin · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Flammwidrig · Kabeltyp: Radox® 155 · Leiteraufbau: 32 x 0.20 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Radox® 155
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Huber & Suhner
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Flammwidrig
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
12420037
Typ (Hersteller-Typ):
RXL 155 1MM2 BU
Außen-Durchmesser:
2.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-55 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-55 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
32 x 0.20
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: litze blau, Huber & Suhner, 12420037, RXL 155 1MM2 BU, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,79*
Lager 102
77
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,80*
6 Tage
77
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,75*
€ 16,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.