Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner 12420123 Litze Radox® 155 1 x 4 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428595-BP
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     12420123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Huber & Suhner 12420123 Litze Radox® 155 1 x 4 mm² Blau Meterware

Cu - Litze feindrähtig

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: Polyolefin · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Flammwidrig · Kabeltyp: Radox® 155 · Leiteraufbau: 56 x 0.30 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Radox® 155
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Marke:
Huber & Suhner
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Flammwidrig
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
12420123
Typ (Hersteller-Typ):
RXL 155 4MM2 BU
Außen-Durchmesser:
4.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-55 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-55 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
56 x 0.30
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: litze blau, Huber & Suhner, 12420123, RXL 155 4MM2 BU, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,42*
Lager 102
96
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,43*
7 Tage
96
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.