Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B20-STD-HL000025 Klettband zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 25 m x 20 mm Weiß 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428265-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B20-STD-HL000025
EAN/GTIN:
     7640108886057
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® B20-STD-HL000025 Klettband zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 25 m x 20 mm Weiß 25 m

Klettband Spenderbox

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
weiß
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
B20-STD-HL000025
Typ (Hersteller-Typ):
B20-STD-HL000025
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 20mm weiß 25 meter rolle, klett band, klett-band rolle 25m, FASTECH®, B20-STD-HL000025, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 54,87*
€ 4,00*
ab € 40,48*
€ 54,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,87*
€ 65,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,70*
€ 65,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,05*
€ 59,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,57*
€ 56,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,684* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.