Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BT-4 Kfz-Batterietester 175 mm x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428038-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BT-4
EAN/GTIN:
     4016139074214
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
VOLTCRAFT BT-4 Kfz-Batterietester 175 mm x 75 mm

Blei-Batterietester BT-4

Batterie-Lasttest und Leistungsanalyse
Für 6- und 12-V Batteriesysteme

Der Bleibatterietester ermöglicht die schnelle Leistungsanalyse von 6- und 12 V Bleibatterien. Der Tester wird einfach über zwei Polklemmen an der zu testenden Batterie angeschlossen. Über zwei Tasten kann das Gerät für die entsprechende Testfunktion eingestellt werden. Ein 4-stelliges Display zeigt die Klemmenspannung an, über weitere LEDs kann der Leistungszustand abgelesen werden.

Kaltstartcheck deckt schwächelnde Fahrzeugbatterien auf
Überprüfen Sie die Kaltstartleistung ihrer Fahrzeugbatterie im eingebauten Zustand. Dieser simulierte Lasttest gibt Auskunft über die Leistungsfähigkeit der Fahrzeugbatterie während der kalten Jahreszeit und deckt ggf. schwächelnde Batterien auf, die bei niedrigen Temperaturen zum Ausfall führen könnten.

Einfache Ablesung des Prüfergebnisses
Über drei LEDs kann das Testergebnis schnell und eindeutig abgelesen werden.

Ladespannungs-Anzeige
Die Spannungsanzeige ermöglicht die Kontrolle des Batterieladesystems. Die Batteriespannung wird im Stillstand, beim Motorstart und im Ladebetrieb angezeigt. Dies ermöglicht zur Prüfergebnisanzeige per LED eine noch präzisere Einschätzung der Spannungs- und Ladeversorgung im Fahrzeug.

Ausstattung:
Reeller Lasttest mit einem festen Strom von 125 A · Voreinstellbarer Kaltstartstrom (CCA) zur Batterieanalyse · Ladespannungs- und Motorstarttest für 12 V-Systeme · Spannungsanzeige · LED-Zustandsanzeige · Integrierter Signalsummer · Fest angeschlossene Polklemmen.

Technische Daten:
Geeignet für: Bleibatterien · Gewicht: 280 g · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 175 mm x 75 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzeige-Art (Details):
LED
Geeignet für:
Bleibatterien
Akkuspannung (Detail):
6 V/12 V
Spannungs-Versorgung (Details):
4.5 - 18.5 V/DC
Last-Strom:
125 A
Gewicht:
280 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kfz-Batterietester
Weitere Suchbegriffe: 4016139074214, VOLTCRAFT, BT-4, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,19*
€ 69,98*
Lager 102
135
Frei Haus
ab € 52,97*
€ 69,99*
€ 3,50*
ab € 63,80*
€ 81,19*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 109,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.