Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0403462 F-Stecker Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 8.20 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426972-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403462
EAN/GTIN:
     4011376715463
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
BKL Electronic 0403462 F-Stecker Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser: 8.20 mm 25 St.

F-Stecker Set

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Gehäuse-Material: Vernickelt · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 8.20 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
Packung: 25 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
F-Stecker
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
8.20 mm
Gehäuse-Material:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
F-Stecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, bkl f-stecker, f-stecker kabel, BKL Electronic, 0403462, f-stecker, f stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 15,86*
Lager 102
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 15,87*
7 Tage
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,42*
€ 32,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.