Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400136 Mobile Kleinleuchte 3er Set LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426514-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400136
EAN/GTIN:
     4018412327727
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
müller-licht led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Müller-Licht 400136 Mobile Kleinleuchte 3er Set LED Silber

Mobile Kleinleuchte

3er Set
Batteriebetrieben
Inkl. Batterien

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 12 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 13.5 V · Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 1.5 W · Leuchtfarben: Tageslichtweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 12500 K · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 6.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 cm · Produktabmessung, Länge: 6.8 cm · Schutzklasse: III · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
3 Mobile Kleinleuchten · Batterien (9x AAA).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 6.8 x 6.8 x 2.5 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
2.5 cm
Produktabmessung, Länge:
6.8 cm
Produktabmessung, Breite:
6.8 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1.5 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
12
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Tageslichtweiß
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
ABS
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
13.5 V
Leistung:
1.5 W
Lichtfarbe:
12500 K
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Mobile Kleinleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4018412327727, Müller-Licht, 400136, Batterienleuchte, Dot-it
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 11,00*
26 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,90*
€ 11,02*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.