Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Funktions-/Taschenleuchte Müller Licht 3 x LED Touch-Licht Quadrat inklusive 3 x AAA, silber 400136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Funktions-/Taschenleuchte Müller Licht 3 x LED Touch-Licht Quadrat inklusive 3 x AAA, silber 400136
LED-Funktions-/Taschenleuchte Müller Licht 3 x LED Touch-Licht Quadrat inklusive 3 x AAA, silber 400136
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412327727_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400136
EAN/GTIN:
     4018412327727
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
müller-licht led unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED-Funktions-/Taschenleuchte Müller Licht 3 x LED Touch-Licht Quadrat inklusive 3 x AAA, silber 400136

Die batteriebetriebene LED Touch Leuchte ist durch ihren Batteriebetrieb vielseitig einsatzbar. Egal ob als Nachtlicht, Taschenlampe oder in Ihrem Kleiderschrank.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 4.50
  • Leistung [W]: 0,5
  • Länge [mm]: 68
  • Breite [mm]: 68
  • Höhe [mm]: 25
  • Lichtstrom [lm]: 6
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 12500
  • Lebensdauer [h]: 5000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
0,5 Watt
Lebensdauer:
5000 Stunden
Farbtemperatur:
12500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
68 / 68 / 25 / mm
Spannung:
4.50 Volt
Weitere Suchbegriffe: silbersommer, Leuchten silber, kabellos, portables Licht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 10,97*
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,82*
€ 10,98*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,72*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.