Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 9-342-2 ESD-Erdungskabel 2.40 m Druckknopf 3 mm, Druckknopf 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425584-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-342-2
EAN/GTIN:
     4250838511612
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Bernstein 9-342-2 ESD-Erdungskabel 2.40 m Druckknopf 3 mm,Druckknopf 10 mm

Spiralkabel für Armband

Hochelastisches Spiralkabel

Hochelastisches 2.4 m langes Spiralkabel mit 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand. Druckknopf 3 mm für Handgelenkband und Druckknopf 10 mm für Erdungskontaktanschluß.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 3 mm,Druckknopf 10 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.40 m · Produkt-Art: ESD-Erdungskabel · Typ: 9-342-2

Lieferumfang:
1x Spiralkabel 2.4 m Typ 9-342-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.40 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Bernstein Tools
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 3 mm | Druckknopf 10 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
9-342-2
Produkt-Art:
ESD-Erdungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 13,42*
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 13,59*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,63*
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 17,58*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342
ab € 20,05*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-1
ab € 7,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360
ab € 78,94*
Ähnlich
Bernstein
9-353
ab € 4,54*
Ähnlich
Bernstein
9-354
ab € 52,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361
ab € 83,15*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.