Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 3/2 D Spezial-Akku F Flat-Top NiCd 1.2 V 7000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425401-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NB-D600002AA / KR-7000F SS
EAN/GTIN:
     4042883065390
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 1,2v
Panasonic 3/2 D Spezial-Akku F Flat-Top NiCd 1.2 V 7000 mAh

NiCd-Akku F (4/3D)

Kapazität 7000 mAh
Flat-Top

Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: F · Gewicht: 224 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 7000 mAh · Ladestrom (max.): 700 mA · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Ø: 33.2 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
F
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33.2 mm x 91 mm
Kapazität (mAh, Ah):
7000 mAh
Produktabmessung, Ø:
33.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
700 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
3/2 D
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
224 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku, 4042883065390, Panasonic, NB-D600002AA / KR-7000F SS, 3/2 D, Einbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
581
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 25,11*
15 Tage
20
€ 5,50*
ab € 18,53*
€ 26,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.