Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

power integrations LNK304PN PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Halterung, Wandlerverstärker, Flyba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425052-BP
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK304PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
power integrations LNK304PN PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Halterung,Wandlerverstärker,Flyback DIP-8B

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Nicht isoliert · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +150 °C · Betriebszyklus: 69 % · Durchschlagspannung: 700 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,offene Schleife,Übertemperatur,Kurzschluss · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8B · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): PWI · Interne(r) Schalter: Ja · Leistung: 50 mW,7 mW,80 mW,12 mW · Montageart: Durchführungsloch · Schaltfrequenzbereich (num.): 66 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): LinkSwitch®-TN · Topologie: Halterung,Wandlerverstärker,Flyback

Weitere Informationen:
Hersteller:
power integrations
Durchschlagspannung:
700 V
Marke:
power integrations
Fehlerschutz:
Strombegrenzung | offene Schleife | Übertemperatur | Kurzschluss
Ausgangsisolierung:
Nicht isoliert
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8B
Interne(r) Schalter:
Ja
Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter):
LinkSwitch®-TN
Topologie:
Halterung | Wandlerverstärker | Flyback
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
PWI
Typ (Hersteller-Typ):
LNK304PN
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebszyklus:
69 %
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+150 °C
Schaltfrequenzbereich (num.):
66 kHz
Leistung:
50 mW | 7 mW | 80 mW | 12 mW
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler|ツ| Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, DIL-FIX-Schaltelement, DIL-Schalter, DIP-Schalter, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, power integrations, LNK304PN, 146-5626, 596-1023-5-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,83*
1 Tag
6839
1
€ 14,99*
ab € 0,469*
€ 1,282*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 7,00*
ab € 0,49*
€ 1,35*
Lager 102
665
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,82*
10
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
global Specialties
GS-170K1
ab € 87,71*
Zubehör
Power Integrations
RDK-138
ab € 92,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.