Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power integrations LNK304PN PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Halterung, Wandlerverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W537351
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK304PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
50 + 7 + 80 + 12 mW
Serie:
LinkSwitch®-TN
Ausgangsisolierung:
Nicht isoliert
Interne(r) Schalter:
Ja
Topologie:
Halterung + Wandlerverstärker + Flyback
Fehlerschutz:
Strombegrenzung + offene Schleife + Übertemperatur + Kurzschluss
Betriebszyklus:
69 %
Schaltfrequenzbereich (num.):
66 kHz
Herst.-Abk.:
PWI
Typ:
LNK304PN
Montageart:
Durchführungsloch
Durchschlagspannung:
700 V
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.):
+150 °C
Hersteller:
power integrations
Gehäuse:
DIP-8B
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, DIL-FIX-Schaltelement, DIL-Schalter, DIP-Schalter, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, power integrations, 146-5626, 596-1023-5-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,91*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,98*
1 Tag
3740
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,56*
€ 1,41*
1 Tag
773
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.