Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C315C471J1G5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 470 pF 100 V 5 % (L x B x H) 3.81 x 2.54 x 3.14 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1420281-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C471J1G5TA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kemet C315C471J1G5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 470 pF 100 V 5 % (L x B x H) 3.81 x 2.54 x 3.14 mm 1 St.

Keramikkondensator C0G

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 470 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: COG · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Breite: 2.54 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.14 mm · Produktabmessung, Länge: 3.81 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.81 x 2.54 x 3.14 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.14 mm
Produktabmessung, Länge:
3.81 mm
Produktabmessung, Breite:
2.54 mm
Marke:
Kemet
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
COG
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
C315C471J1G5TA+
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
2.54 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
470 pF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, kemet entstörkondensator, entstörkondensator, keramikkondensator 100v, Kemet, C315C471J1G5TA+, 870-7021
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,265*
Lager 102
316
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,281*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,63*
€ 6,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,281*
€ 0,334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,257*
€ 0,306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,237*
€ 0,282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.