Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FS1283E MKII R2 Titan Feuerschutztresor feuerfest Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1420036-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1283E MKII R2
EAN/GTIN:
     5032548003408
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix FS1283E MKII R2 Titan Feuerschutztresor feuerfest Zahlenschloss

Feuerschutztresor Phoenix Titan FS1283E MKII R2 mit Zahlenschloss, Lieferung frei Bordsteinkante

Hochsicheres Elektronik-Zahlenschloss mit verdeckter Eingabe
60 Minuten Feuerschutz für Papier und digitale Speichermedien
Schublade zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände

Die Dokumententresore der Serie TITAN sind leicht, platzsparend und bieten ökonomischen Feuerschutz für Dokumente und digitale Medien. Die Serie besteht aus modernen, kompakten und feuerbeständigen Feuerschutztresoren für den Wohn- und Bürobereich.

Der Safe bietet 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente gemäß NT Fire 017-60P bis zu einer Temperatur von über 1000°C und 60 Minuten Feuerschutz für digitale Medien gemäß DIP 120-60 DMAA (Grad B). Die Tresore sind ebenfalls aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.

Ausstattung:
Schlüsselhakenleiste auf der Innenseite · Verstellbarer Fachboden · Hochwertiges Schlüsselschloss · Ausziehbare Schublade.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 1 · Anzahl der Fachböden: 1 · Betriebsspannung: 6 V · Brandschutzklasse Tresore: NT Fire 017-60P · Feuerschutz (max.): 60 min digitale Speichermedien · Frankatur: Lieferung frei Bordsteinkante · Gewicht: 53 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 300 mm · Innenmaß Höhe: 405 mm · Innenmaß Tiefe: 300 mm · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 515 mm · Produktabmessung, Tiefe: 440 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Tresor-Besonderheiten: feuerfest · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 36 l · Weitere technische Daten: Feuerschutz-Klasse: NT Fire 017-60P · Türschwenkradius: 375 mm · Grifftiefe: 40 mm

Lieferumfang:
FS1283E Dokumententresor · 4 x AAA-Batterien.

Hinweis:
Lieferung frei Bordsteinkante.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 515 x 440 mm
Volumen:
36 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
440 mm
Produktabmessung, Höhe:
515 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl Schubladen:
1
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Höhe:
405 mm
Innenmaß Breite:
300 mm
Feuerschutz (max.):
60 min digitale Speichermedien
Brandschutzklasse Tresore:
NT Fire 017-60P
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Tresor-Besonderheiten:
feuerfest
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frankatur:
Lieferung frei Bordsteinkante
Betriebsspannung:
6 V
Versicherungswert privat:
2.500 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
53 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,72*
€ 313,88*
Frei Haus
ab € 285,32*
€ 345,73*
€ 5,50*
ab € 354,28*
€ 422,44*
Lager 102
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,19*
€ 422,44*
€ 6,78*
ab € 376,68*
€ 441,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,54*
€ 490,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,85*
€ 450,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1281E
ab € 171,73*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1282E
ab € 217,95*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.