Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1419627-BP Herst.-Nr.: 500608028 EAN/GTIN: 4005299680281 |
| |
|
| | |
| Carson Modellsport Fahrakku 1 St.
9,6 V NiMH-Powerpack 1300 mAh
Leistungsfähiger Mignonakkupack, schnellladefähig. Passend für Carson Feuerlöschboot (Best. Nr.: 1419516).
Ausstattung: Schnellladefähig · Wiederaufladbar · Normale Ladezeit 130 mA/12 h · Tamiya-Steckersystem.
Technische Daten: Passend für Marke: Carson Modellsport · Weitere technische Daten: 9,6V/1300mAh NiMH Power Akku TAM
Dieser 9,6 V NiMh Mignonpack ist ausgestattet mit einem TAMIYA-Steckersystem. Er ist für viele RC-Cars und auch für andere Modellbauanwendung geeignet.
Lieferumfang: Fahrakku.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für Marke: | Carson Modellsport | Marke: | Carson Modellsport | Herst.-Teilenr.: | 500608028 | Produkt-Art: | Fahrakku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, Schiffsmodelle, Schiffsmodellzubehör, akku-packs nimh, akku packs, akkupack 1,3 ah, 4005299680281, Carson Modellsport, 500608028, Bootzubehör, Schiffzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,23* | € 24,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,58* | € 24,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,85* | € 34,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|