Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8GB20520 Klemmblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418998-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB20520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Unterputzverteiler
Siemens 8GB20520 Klemmblock

SIMBOX Universal WP N/PE-Klemmleiste 2x1x 25mm2+2x7x 10mm2.

SIMBOX Universal WP N/PE-Klemmleiste 2x1x 25mm2+2x7x 10mm2 Kleinverteiler ALPHA SIMBOX - optimal bis ins Detail. Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen. 1. Die ALPHA SIMBOX XL bietet großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume. 2. Die Kleinverteiler zeichnen sich durch umfangreiches Zubehörpaket aus, welches zum Unterputzverteiler/Hohlwandverteiler kompatibel ist (Klemmen, Abdeckstreifen, Türschloss).Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen. · Passend für (Details): ALPHA · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 170 g

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
ALPHA
Marke:
Siemens
Ausführung (allgemein):
Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-24-92
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002287
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Klemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: siemens klingeltrafo, klingeltrafo, 2050003907439, Siemens, 8GB20520, 8GB2052-0, Kunststoffverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,961*
€ 9,021*
10
Frei Haus
ab € 7,099*
€ 9,199*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,98*
€ 9,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,01*
€ 9,95*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.