|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1418557-BP Herst.-Nr.: E10710-22 EAN/GTIN: 4022118108344 |
| |
|
|  |  |
 | ZAHN Pinsel Modellbau-Pinsel Synthetik 3teilig
3-teiliges Pinsel Set gebogen Syntethik
Hochwertiges 3-teiliges Synthetikset aus hochwertiger, goldfarbener Synthetikfaser Detailarbeiten im Modellbau- Künstlerbereich. Sehr gute Elastizität und Rückstellkraft sowie feine Spitze für genaues Arbeiten. Die gebogene Variante ermöglicht eine Erreichbarkeit auch von schwer zugänglichen Stellen. Der 3-Eck-Stiel liegt angenehm in der Hand und unterstützt den Anwender durch seine ergonomische Form beim Malen von feinen Details. Die verschiedenenfarbigen Stielenden erleichtern die schnelle Auswahl der gewünschten Pinselgröße.
Technische Daten: Material: Synthetik · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Pinselgröße: 5,00,0
Lieferumfang: 3 Pinsel.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 Set | Pinselgröße: | 5 | 00 | 0 | Material: | Synthetik | Produkt-Art: | Modellbau-Pinsel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,97* | € 20,32* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,11* | € 20,33* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,71* | € 33,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|