Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic N3000CR/PP-LFU Spezial-Akku Baby (C) U-Lötfahne NiCd 1.2 V 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417779-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     N-3000CR
EAN/GTIN:
     4042883298019
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Panasonic N3000CR/PP-LFU Spezial-Akku Baby (C) U-Lötfahne NiCd 1.2 V 3000 mAh

Panasonic NiCd-Akku Baby, N-3000CR

Kapazität 3000 mAh
U-Lötfahne
Pappmantel

Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Gewicht: 86 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Ladestrom (max.): 4500 mA · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 25.2 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.2 mm x 49 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Ø:
25.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
4500 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
N3000CR/PP-LFU
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
86 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akku c, 4042883298019, Panasonic, N-3000CR, N3000CR/PP-LFU, Einbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,35*
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 16,11*
€ 23,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.