Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic N3000CR-LFU Spezial-Akku Baby (C) U-Lötfahne NiCd 1.2 V 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417773-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     N 3000CR
EAN/GTIN:
     4042883123922
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Panasonic N3000CR-LFU Spezial-Akku Baby (C) U-Lötfahne NiCd 1.2 V 3000 mAh

Panasonic NiCd-Akku Baby ULF, N-3000CR

Kapazität 3000 mAh
U-Lötfahne

Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Gewicht: 86 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Ladestrom (max.): 4500 mA · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Ø: 25.2 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.2 mm x 49 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Ø:
25.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
4500 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
N3000CR-LFU
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
86 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akku 1,2v 3000mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, 4042883123922, Panasonic, N 3000CR, N3000CR-LFU, Einbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,69*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 18,72*
€ 26,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.