Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic N1250SCR Spezial-Akku 4/5 Sub-C Flat-Top NiCd 1.2 V 1200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417769-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     N-1250 SCRL
EAN/GTIN:
     4042883055162
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
Akku Sonderbaugröße
Panasonic N1250SCR Spezial-Akku 4/5 Sub-C Flat-Top NiCd 1.2 V 1200 mAh

Panasonic NiCd-Akku 4/5 Sub-C, N-1250SCRL

Kapazität 1200 mAh
Flat-Top

Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: 4/5 Sub-C · Gewicht: 43 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Ladestrom (max.): 1900 mA · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
4/5 Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 33 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1200 mAh
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
1900 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
N1250SCR
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku sub-c nicd, akku sub c, 04042883055162, 4042883055162, Panasonic, N-1250 SCRL, N1250SCR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,11*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,72*
7 Tage
53
3
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 13,52*
1
€ 3,50*
ab € 18,79*
€ 26,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.