| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417761-BP Herst.-Nr.: 129938 EAN/GTIN: 4042883299382 |
| |
|
| | |
| GP Batteries GP17AAAH Spezial-Akku 1/3 AAA Flat-Top NiMH 1.2 V 170 mAh
GP 1/3 AAA NiMH-Akku GP17AAAH
Kapazität 170 mAh Flat-Top
Hochwertiger Spezial-Akku für Akkupacks oder Industrielösungen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 1/3 AAA · Entladeschlussspannung: 0.9 V · Entladestrom (max.): 0.085 A · Gewicht: 4.2 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 170 mAh · Ladespannung (max.): 1.5 V · Ladestrom (max.): 170 mA · Produktabmessung, Höhe: 14.1 mm · Produktabmessung, Ø: 10.4 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 1/3 AAA | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10.4 mm x 14.1 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 170 mAh | Produktabmessung, Ø: | 10.4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 14.1 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Marke: | GP Batteries | Ladestrom (max.): | 170 mA | Integrierte Schutzschaltung: | Nein | Spezialakku-Besonderheiten: | Flat-Top | Typ (Hersteller-Typ): | GP17AAAH | Entladestrom (max.): | 0.085 A | Entladeschlussspannung: | 0.9 V | Ladespannung (max.): | 1.5 V | Wiederaufladbar: | Ja | Temperatur (max.): | +50 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Spannung: | 1.2 V | Gewicht: | 4.2 g | Produkt-Art: | Spezial-Akku |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,74* | € 1,23* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,20* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,00* | € 28,69* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,34* | € 29,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|