Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP GPIND25AAHB Spezial-Akku 1/3 AA Flat-Top NiMH 1.2 V 250 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417758-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     110558
EAN/GTIN:
     4891199118340
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
GP GPIND25AAHB Spezial-Akku 1/3 AA Flat-Top NiMH 1.2 V 250 mAh

GP 1/3 AA NiMH-Akku GP25AAH

Kapazität 250 mAh
Flat-Top

Hochwertiger Spezial-Akku für Akkupacks oder Industrielösungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 1/3 AA · Entladeschlussspannung: 0.9 V · Entladestrom (max.): 0.75 A · Gewicht: 7 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 250 mAh · Ladespannung (max.): 1.5 V · Ladestrom (max.): 250 mA · Produktabmessung, Höhe: 16.7 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
1/3 AA
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 16.7 mm
Kapazität (mAh, Ah):
250 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
16.7 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP
Ladestrom (max.):
250 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
GPIND25AAHB
Entladestrom (max.):
0.75 A
Entladeschlussspannung:
0.9 V
Ladespannung (max.):
1.5 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, nimh akku, 04042883105584, 4042883105584, GP, 110558, GPIND25AAHB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,06*
1
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,61*
1
€ 3,90*
ab € 1,18*
€ 1,82*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
7 Tage
20
3
€ 6,99*
ab € 1,30*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,90*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.