Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 93038c184 93038c184 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66 m x 15 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417385-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c184
EAN/GTIN:
     4016139064529
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
TOOLCRAFT 93038c184 93038c184 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66 m x 15 cm 1 St.

Verpackungsklebeband

Transparent
(L x B) 66 m x 15 cm
Leise abrollbar

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Leise abrollbar · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 15 cm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
93038c184
Materialstärke:
0.05 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
466
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,48*
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.