Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 93038c181 93038c181 Verpackungsklebeband Braun (L x B) 50 m x 48 mm 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417381-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c181
EAN/GTIN:
     4016139064499
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
TOOLCRAFT 93038c181 93038c181 Verpackungsklebeband Braun (L x B) 50 m x 48 mm 3 St.

Verpackungsklebeband

Braun
(L x B) 50 m x 48 mm
Leise abrollbar

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Braun · Klebeband-Besonderheiten: Leise abrollbar · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
93038c181
Materialstärke:
0.05 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun, packband, 4016139064499, TOOLCRAFT, 93038c181
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 5,19*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 5,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,64*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.