Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417292-BP Herst.-Nr.: 728833.0000 EAN/GTIN: 4046436026371 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten Wood brush UNIVERSAL 728833.0000 Fugenreiniger-Ersatzbürsten
Holzbürste UNIVERSAL - Zubehör für MultiBrush und PowerBrush
Reinigung und Pflege von Holz-/WPC-Oberflächen Nylon-Bürste mit unterschiedlich langen Borsten (Ø 100 mm, Breite 165 mm) Zur schonenden Reinigung der Oberfläche sowie Rillen, Fugen und Zwischenräumen Passend für GLORIA MultiBrush speedcontrol und MultiBrush li-on
Praktische Bürste zur Reinigung von Holzoberflächen, die Nylon-Bürstenwalze (Ø 100 mm, Breite 165 mm) ist hervorragend zur Reinigung und Behandlung von Terrassen und Decks mit Weich- und Hartholzprofilen sowie aus WPC/BPC-Materialien. Dank eines optimierten Bürstenprofils werden auch Rillen und Zwischenräume gründlich gesäubert und ein hervorragendes Reinigungsergebnis erzielt.
Ausstattung: Reinigung und Pflege von Holz-/WPC-Oberflächen Nylon-Bürste mit unterschiedlich langen Borsten (Ø 100 mm, Breite 165 mm) Zur schonenden Reinigung der Oberfläche sowie Rillen, Fugen und Zwischenräumen Passend für GLORIA MultiBrush speedcontrol und MultiBrush li-on
Technische Daten: Arbeitsbreite: 165 mm · Material (Borsten): Polyamid · Produktabmessung, Ø: 110 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 110 mm | Produktabmessung, Ø: | 110 mm | Marke: | Gloria Haus und Garten | Material (Borsten): | Polyamid | Arbeitsbreite: | 165 mm | Produkt-Art: | Fugenreiniger-Ersatzbürsten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,89* | € 31,99* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,13* | € 32,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 24,59* | € 33,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,76* | € 33,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,93* | € 34,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|