Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 728833.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 728833.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen
GLORIA 728833.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84627989
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     728833.0000
EAN/GTIN:
     4046436026371
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Elektrischer Fugenreiniger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Kehrbesen für Unkraut
Markenkompatibilität
GLORIA
Kompatibilität
MultiBrush and PowerBrush
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Nylon
Anzahl der Bürsten
1
Bürstenbreite
165 mm
Bürstendurchmesser
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.