Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 120305001 Steckdosenleiste 3fach Schwarz ohne Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417165-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     120305001
EAN/GTIN:
     4008224523868
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Kopp 120305001 Steckdosenleiste 3fach Schwarz ohne Stecker 1 St.

3fach Steckdosenleiste ohne Zuleitung

Wiederanschließbar ohne Zuleitung.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: ohne Kabel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ohne Kabel
Netzstecker-Typ:
ohne Stecker
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,21*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 12,89*
1
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 13,67*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,44*
6 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 16,30*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.