Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 2fach Schutzkontakt-Steckdose Aufputz-Standard Arktis-Weiß 102502002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417160-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     102502002
EAN/GTIN:
     4008224186445
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Kopp 2fach Schutzkontakt-Steckdose Aufputz-Standard Arktis-Weiß 102502002

Schutzkontakt-Steckdose 2fach, Aufputz

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2fach Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Aufputz-Standard

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Ausführung (allgemein):
2fach Schutzkontakt-Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Aufputz-Standard
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,35*
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 5,76*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,81*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,0729*
€ 5,8629*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.