Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NUCLEO-F072RB Entwicklungsboard NUCLEO-F072RB STM32 F0 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416926-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F072RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
STMicroelectronics NUCLEO-F072RB Entwicklungsboard NUCLEO-F072RB STM32 F0 Series

Nucleo-64-Entwicklungsplatine mit STM32F103RBT6 MCU unterstützt Arduino® und ST Morpho-Konnektivität

Das STM32 Nucleo Board bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit für Benutzer, um neue Ideen auszuprobieren und Prototypen mit jedem STM32-Mikrocontroller zu entwickeln, mit der Auswahl aus den verschiedenen Kombinationen wie Leistung, Stromverbrauch und Funktionen. Die Arduino® Konnektivitäts-Unterstützung und ST Morpho-Header machen es einfach, die Funktionalität des STM32 zu expandieren. Nucleo bietet eine offene Entwicklungsplattform und lässt sich mit einer großen Auswahl von spezialisierten Schilden erweitern. Das STM32 Nucleo Board benötigt keine separate Sonde, das ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmierer sind integriert.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M0 · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F0 Series · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
ARM Cortex-M0
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
STMicroelectronics
Betriebsspannung:
5 V | 3.3 V
Betriebsspannung min.:
7 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Serie (Embedded Mikrocontroller):
STM32 F0 Series
Technologie (Mikro-Controller):
32-bit MCU
Tool-Typ:
Development-Kit
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller 32 bit, mikrocontroller, stm entwicklungsboard, STMicroelectronics, NUCLEO-F072RB, 822-4049, 497-15096-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,74*
€ 13,94*
2 Tage
270
€ 14,99*
ab € 10,99*
€ 16,07*
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 17,22*
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 20,01*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F072RBT6
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.