Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS NUCLEO-F072RB ENTWICKLUNGSBOARD, 32-BIT-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431224
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F072RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32F0
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard STM32F072RBT6
  • Prozessorserie: Cortex-M0
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: STM32F072RBT6
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, NUCLEO-F072RB, 2431224, 243-1224
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,74*
    € 13,94*
    Lager 139
    270
    € 14,99*
    ab € 10,99*
    € 16,07*
    € 4,00*
    ab € 10,65*
    € 17,22*
    € 5,90*
    ab € 13,34*
    € 20,01*
    2 Tage
    25
    Frei Haus
    ab € 15,87*
    € 23,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F072RBT6
    ab € 2,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.