Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1416745-BP Herst.-Nr.: IMG STAGE LINE CD-230USB EAN/GTIN: 4007754243987 |
| |
|
| | |
| IMG Stageline CD-230USB DJ Doppel CD MP3 Player
DJ-Dual-CD- und MP3-Spieler CD-230USB
USB2.0-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot USB-Sticks direkt anschließbar ID3-Tag-Unterstützung (Titelanzeige) Ordner/Titel-Suche 482-mm-Rackeinbau (19") Quickstart (Auto-Cue)
Ausstattung: USB2.0-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot USB-Sticks direkt anschließbar Für SD/MMC-Cards bis zu 32 GB (FAT16/FAT32), optional erhältlich Anti-Shock-System Seamless-Loop ID3-Tag-Unterstützung (Titelanzeige) Sichere Bedienung durch beleuchtete Gummitasten Pitching +/-4/+/-8/+/-16 % · Pitch-Bend Ordner/Titel-Suche Suchfunktion über Jog-Dial Scratch-Funktion Wiederholungsfunktion (Repeat 1, Repeat all) 20 Titel programmierbar Kleinster Suchschritt: 1 Frame Umschaltbare Anzeige der Titellaufzeit sowie der Restlaufzeit eines oder aller Titel Balkenanzeige Quickstart (Auto-Cue) 482-mm-Rackeinbau (19") Audio-CD/CD-R/MP3-CD
Technische Daten: Anti-Shock: Ja · Gewicht: 6.1 kg · Höheneinheiten (HE) (Details): 4 HE · MP3 Wiedergabe: Ja · Pitchbereich: ±4 , ±8 , ±16 % · Produktabmessung, Breite: 482 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 270 mm · Schnittstellen (Sound & Light): Cinch-Ausgang,SD-Karten Einschub,USB-Typ A · Schnittstellen: USB: 1 x · Scratch-Funktion: Ja · Weitere technische Daten: Allgemein: · Medien: CD, MP3, USB, SD, MMC · Frequenzbereich: 20-20000 Hz · Klirrfaktor: 80 dB · Dynamikumfang: > 90 dB · Störabstand: > 80 dB · Ausgang, analog: 2 V · Ausgang, digital: - · Stromversorgung: 230 VWechsel/50 Hz/30 VA
Weitere Informationen: | | Anti-Shock: | Ja | Abmessungen: | (B x H x T) 482 x 90 x 270 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 270 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 482 mm | Marke: | IMG Stageline | Schnittstellen: USB: | 1 x | Schnittstellen (Sound & Light): | Cinch-Ausgang | SD-Karten Einschub | USB-Typ A | MP3 Wiedergabe: | Ja | Höheneinheiten (HE) (Details): | 4 HE | Pitchbereich: | ±4 |ツ| ±8 |ツ| ±16 % | Scratch-Funktion: | Ja | Gewicht: | 6.1 kg | Produkt-Art: | DJ Doppel CD MP3 Player |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,40* | € 235,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,50* | € 238,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,36* | € 238,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 276,47* | € 282,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,76* | € 309,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|