Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23312A Lautsprecherkabel FLRYY 2 x 0.75 mm² Rot, Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414465-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23312A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 0,75mm² rot s...
AIV 23312A Lautsprecherkabel FLRYY 2 x 0.75 mm² Rot,Schwarz Meterware

Lautsprecherkabel FLRYY

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung · Kabeltyp: FLRYY · Litzenaufbau: 24 x 0.2 mm · Max. Liefermenge am Stück: 250 m · Meterware: Ja · Produktabmessung, Breite: 5.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.35 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRYY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Produktabmessung, Höhe:
3.35 mm
Produktabmessung, Breite:
5.30 mm
Marke:
AIV
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Zwillingsleitung
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
23312A
Typ (Hersteller-Typ):
23312A
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
24 x 0.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, AIV, 23312A, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,76*
Lager 102
349
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,78*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.