Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1413759-BP Herst.-Nr.: SENKit X40 EAN/GTIN: 4250236812144 |
| |
|
| | |
| Joy-it SENKit X40 Sensorkit 1 St.
Sensor Set für Einplatinencomputer
40- teiliges Sensor Set Sehr umfangreiche Anleitung zur Nutzung mit Raspberry Pi, Arduino & BBC micro:bit 250 seitige Anleitung inklusive Programmcodes für Raspberry, Arduino, micro:bit Inklusive Digital- Analog Converter Eigene Supporthomepage
Dieses umfangreiche Komplettset wurde mit viel Liebe zum Detail entwickelt, um mit den gängigsten Open-Source Plattformen eigene Projekte zu entwickeln und in die Welt der Programmierung einzutauchen.
Zu jedem der sorgsam ausgewählten Komponenten stehen Ihnen nicht nur eine umfangreiche Dokumentation, welche die Funktionsweise erklärt, sondern auch sofort nutzbare Programmiercodes zur Verfügung.
Es eignet sich dadurch ideal für schulische oder berufsbildende Zwecke, da praktisch keine Programmierkenntnisse erforderlich sind.
Nutzen Sie einen Raspberry Pi, Arduino oder BBC micro:bit, können Sie sofort starten. Für alle 3 Systeme sind die benötigten Codes vorhanden.
So haben Sie im Handumdrehen die Möglichkeit Ihren Herzschlag zu prüfen oder die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrer Umgebung zu messen.
Sie können die Sensoren entweder fest verlöten oder auf ein Breadboard stecken, um an verschiedenen Schaltungen oder Experimenten zu arbeiten.
Technische Daten: Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino,Banana Pi,Cubieboard,Raspberry Pi®,Raspberry Pi® A, B, B+,pcDuino
Lieferumfang: KY-001 Temperatur Sensor Modul · KY-002 Erschütterungs-Schalter Modul · KY-003 Hall Magnetfeld-Sensor Modul · KY-004 Taster-Modul · KY-005 Infrarot Transmitter Modul · KY-006 Passives Piezo-Buzzer Modul · KY-009 RGB LED SMD Modul · KY-010 Lichtschranken-Modul · KY-011 2-Farben [Rot+Grün] 5mm LED Modul · KY-012 Aktives Piezo-Buzzer Modul · KY-013 Temperatur-Sensor Modul · KY-015 Kombi-Sensor · Temperatur+Feuchtigkeit · KY-016 RGB 5mm LED Modul · KY-017 Neigungsschalter Modul · KY-018 Fotowiderstand Modul · KY-019 5V Relais Modul · KY-020 Neigungs-Schalter Modul · KY-021 Mini Magnet Reed Modul · KY-022 Infrarot Receiver Modul · KY-023 Joystick Modul (XY-Achsen) · KY-024 Linear magnetic Hall Sensor · KY-025 Reed Modul · KY-026 Flamen-Sensor Modul · KY-027 Magic Light Cup Modul · KY-028 Temperatur Sensor Modul (Thermistor) · KY-029 2-Farben [Rot+Grün] 3mm LED Modul · KY-031 Klopf-Sensor Modul · KY-032 Hindernis Detektor Modul · KY-033 Tracking Sensor Modul · KY-034 7 Farben LED Flash-Modul · KY-035 Bihor Magnet Sensor Modul · KY-036 Metall-Touchsensor Modul · KY-037 Mikrofon Sensor Modul [hohe Empfindlichkeit] · KY-038 Mikrofon Sound Sensor Modul · KY-039 Herzschlag Sensor Modul · KY-040 Kodierter Drehschalter (Rotary Encoder) · KY-053 Analog Digital Converter · KY-052 Drucksensor / Temperatursensor [BMP180] · KY-051 Voltage Translator / Level Shifter · KY-050 Ultraschallabstandssensor
Weitere Informationen: | | Marke: | Joy-it | Passend für (Einplatinen-Computer): | Arduino | Banana Pi | Cubieboard | Raspberry Pi® | Raspberry Pi® A|ツ| B|ツ| B+ | pcDuino |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,33* | € 50,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,45* | € 50,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,56* | € 53,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,28* | € 81,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,16* | € 87,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|