Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 6503243 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz, Orange 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410445-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6503243
EAN/GTIN:
     4031101609744
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 6503243 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz,Orange 1 Paar

Sicherheitsstiefel

Sportliche multifunktionale Sicherheitsschuhe
Besonders leichtgewichtig und flexibel

Ausstattung:
100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch · Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort · Optimiertes Trageempfinden dank uvex climazone Technologie · Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder · Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial · Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen · Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung · Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche · Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern usw. · Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten · Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Material: Rindleder · Schuhgröße (EU): 43 · Schuhweite: 11 · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel · Weitere technische Daten: Weite: 11

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Marke:
uvex
Schuhgröße (EU):
43
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Material:
Rindleder
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S3
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe uvex s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, uvex, 6503243, 2, arbeitsschuhe, schuhe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 81,66*
€ 95,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 100,73*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 100,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 87,11*
€ 102,36*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 125,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,33*
€ 149,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,04*
€ 148,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,06*
€ 139,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,71*
€ 132,93
pro Paar
ab 25 Paar
€ 111,12*
€ 132,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,33*
€ 125,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,52*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,61*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,80*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.