Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 24 - 230 V/AC Crouzet EIH 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409783-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84871034
EAN/GTIN:
     3593150012445
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 24 - 230 V/AC Crouzet EIH 1 St.

Spannungs-Überwachungsrelais

Das Relais sorgt durch Überwachung der Versorgungsspannung für einwandfreie Betriebsbedingungen Ihrer Geräte. Der geringe Platzbedarf, die hohe Messgenauigkeit und die optimierte Funktion bieten zudem eine hohe Sicherheit Ihrer elektrischen Anlagen. Die Überwachungsmodi "Überstrom" und "Unterstrom" können über einen Schalter ausgewählt werden. Ebenso kann die Verriegelungsfunktion, die Verzögerung T1 bei einer Schwellwertüberschreitungen sowie die Einschaltverzögerun T2 eingestellt werden. Außerdem wird die Betriebsart Wechsel-/Gleichstrom automatisch erkannt.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/AC · Funktionen (Relais): Spannung · Messbereich (max.): 10 A · Messbereich (min.): 0.1 A · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Weitere technische Daten: Einstellbereich: 10 - 100 % · Zulassung: UL, CSA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 22.5 x 78 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Crouzet
Funktionen (Relais):
Spannung
Typ (Hersteller-Typ):
EIH
Messbereich (max.):
10 A
Messbereich (min.):
0.1 A
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
250 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/AC
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 230 V/AC
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,88*
€ 162,17*
Frei Haus
ab € 133,28*
€ 163,20*
€ 5,90*
ab € 150,16*
€ 188,02*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 187,69*
€ 218,15*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 254,94*
€ 289,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,46*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,32*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.