Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Überwachungsrelais 24 V/DC, 24 V/AC, 240 V/DC, 240 V/AC 1 Wechsler 1 St. ENRM Füllsta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409781-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84870210
EAN/GTIN:
     3593150046969
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Crouzet Überwachungsrelais 24 V/DC,24 V/AC,240 V/DC,240 V/AC 1 Wechsler 1 St. ENRM Füllstandsüberwachung

Niveau-Überwachungsrelais

Regelung von einem oder zwei Pegeln (min/max)
Funktionsauswahl frontseitig
Einstellung der Empfindlichkeit frontseitig

Das Relais dient zur Überwachung von maximalem und/oder minimalem Füllstand leitender Flüssigkeiten (Leitungswasser, Meerwasser, Abwasser, chemische Lösungen, Kaffee usw.). Um Elektrolyseerscheinungen auszuschließen, arbeiten die Sonden mit Wechselstrom. Typische Anwendungsgebiete finden sich u.a. in der Nahrungsmittelindustrie und chemischen Industrie.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC,240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Relais): Füllstandsüberwachung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 73.5 mm · Schaltspannung (max.): 264 V/DC,264 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: (oberer Pegel) 300 ms, (unterer Pegel) 500 ms · Elektrodenspannung: max. 12 V · Empfindlichkeitsbereich: 250 Ω - 1 MΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 73.5 x 22.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
73.5 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Crouzet
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Füllstandsüberwachung
Typ (Hersteller-Typ):
ENRM
Betriebsspannung:
24 V/DC | 240 V/DC
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
264 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 240|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Überwachungsrelais, niveaurelais crouzet, niveaurelais, 3593150046969, Crouzet, 84870210, ENRM, überwachungsrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,01*
€ 101,44*
€ 5,90*
ab € 80,93*
€ 101,45*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 119,43*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 131,46*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 165,46*
€ 201,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.