Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 903548 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz, mit Vibrationsschutz M50 Polyamid Silber-Gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409597-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     903548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Helukabel 903548 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz,mit Vibrationsschutz M50 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

Kabelverschraubung Kunststoff HELUTOP® HT

Technische Daten:
Außengewinde: M50 · Gehäuse-Besonderheiten: mit reduziertem Dichteinsatz,mit Vibrationsschutz · Gewinde-Länge: 18 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Klemm-Ø (max.): 31 mm · Klemm-Ø (min.): 25 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 60 mm · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Passende Gegenmutter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP69K
Farbe:
grau
Außengewinde:
M50
Gehäuse-Besonderheiten:
mit reduziertem Dichteinsatz | mit Vibrationsschutz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
903548
Typ (Hersteller-Typ):
HELUTOP® HT
Klemm-Ø (max.):
31 mm
Klemm-Ø (min.):
25 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
60 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 903548, HELUTOP® HT, helutop, verschraubung metrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,64*
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,65*
8 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 34,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helukabel
94266
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.