Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 903537 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz, mit Vibrationsschutz M40 Polyamid Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409588-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     903537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Helukabel 903537 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz,mit Vibrationsschutz M40 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Kabelverschraubung Kunststoff HELUTOP® HT

Technische Daten:
Außengewinde: M40 · Gehäuse-Besonderheiten: mit reduziertem Dichteinsatz,mit Vibrationsschutz · Gewinde-Länge: 10 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Klemm-Ø (max.): 23 mm · Klemm-Ø (min.): 16 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 46 mm · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Passende Gegenmutter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP69K
Farbe:
grau
Außengewinde:
M40
Gehäuse-Besonderheiten:
mit reduziertem Dichteinsatz | mit Vibrationsschutz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
903537
Typ (Hersteller-Typ):
HELUTOP® HT
Klemm-Ø (max.):
23 mm
Klemm-Ø (min.):
16 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
46 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050003728485, Helukabel, 903537, HELUTOP® HT, helutop
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,83*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,85*
7 Tage
23
3
€ 6,99*
ab € 2,48*
€ 6,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helukabel
97821
ab € 0,1791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.