| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1408557-BP Herst.-Nr.: 1408557 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PROFAN Technology Lüftergitter 1 St. (Ø) 120 mm Metall verchromt,vernickelt
Schutzgitter für Lüfter
Technische Daten: Material: Metall · Material-Eigenschaft: verchromt,vernickelt · Produktabmessung, Ø: 120 mm · Weitere technische Daten: Lochabstand: 105 mm
Hinweis: Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 120 mm | Produktabmessung, Ø: | 120 mm | Marke: | PROFAN Technology | Material: | Metall | Material-Eigenschaft: | verchromt | vernickelt | Produkt-Art: | Lüftergitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003726627, PROFAN Technology, 1408557, Schutzgitter, schutz-gitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,37* | € 4,07* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 4,08* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,91* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|