|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-140736-BP Herst.-Nr.: KBPC604 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Diotec KBPC604 Brückengleichrichter KBPC 400 V 6 A Einphasig
Silizium-Brückengleichrichter
Einphasiger Brückengleichrichter.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 6 A · Gehäuseart (Halbleiter): KBPC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · I(FSM 60Hz): 125 A · I(FSM) 50Hz: 110 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · U(RRM): 400 V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Diotec | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Gehäuseart (Halbleiter): | KBPC | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | KBPC604 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 6 A | Durchlassspannung U(F): | 1.2 V | Durchlassspannung Referenz: | 3 A | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 400 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | I(FSM) 50Hz: | 110 A | I(FSM 60Hz): | 125 A | U(RRM): | 400 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Brückengleichrichter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 200 |  | Frei Haus | ab € 0,61* | € 0,76* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 0,55* | € 0,94* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,63* | € 0,99* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 25 |  | € 6,99* | ab € 0,98* | € 1,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 0,9635* | € 1,5135* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,97* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|