Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 280V, 6A, KBPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000173
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=KBPC604, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=6 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=125 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=280 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=KBPC, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
3,08 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,26*
5
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,47*
Lager 115
4
3
€ 5,95*
ab € 0,8281*
€ 1,5076*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,5076*
€ 1,79404
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,4776*
€ 1,75834
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,4476*
€ 1,72264
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,3576*
€ 1,61554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2109*
€ 1,44097
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,1509*
€ 1,36957
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0381*
€ 1,23534
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,8281*
€ 0,98544
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,5228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.