Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1406552-BP Herst.-Nr.: 140280A0B EAN/GTIN: 4047976402809 |
| |
|
| | |
| Homematic IP Funk Heizkörperthermostat 140280A0B
Homematic IP Heizkörperthermostat
Bis zu drei Heizprofile einstellbar Inklusive Adapter für Danfoss-Haltesysteme Sichere und einfache Installation ohne Eingriff in die Heizungsanlage
Der smarte Heizkörperthermostat von Homematic IP spart durch individuelle Heizprofile und die Vernetzung mit Fensterkontakten bis zu 33 % wertvoller Energie beim Heizen. Das reduziert die Heizkosten, senkt den CO2-Ausstoß und sorgt zudem für ein für ein angenehmes Raumklima.
Ausstattung: Bedienung per Sprache möglich · Ersetzt herkömmliche Thermostate und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen · Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen · In Verbindung mit dem Homematic IP Fenster- und Türkontakt (optisch) wird die Temperatur automatisch abgesenkt, sobald ein Fenster geöffnet wird · Sichere Installation: Die Metallmutter sichert einen festen Sitz an allen gängigen Heizkörpern · Einfache Montage: ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage · Manuelle Bedienung: Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion (schnelles Aufheizen des Heizkörpers) direkt am Gerät möglich.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 97 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 120 mA · Anschluss: M30 x 1,5 mm
Lieferumfang: Homematic IP Heizkörperthermostat · Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL) · Stößelverlängerung Danfoss RAV · Stützring · Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm und Mutter M4 · 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweis: nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2 Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 58 x 71 x 97 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 97 mm | Produktabmessung, Höhe: | 71 mm | Produktabmessung, Breite: | 58 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Smart Home Datenübertragung (Titel): | Funk | Marke: | Homematic IP | Anwendungsbereich (Smart Home): | Heizen | Datenaustausch: | bidirektional | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Serie (Haustechnik): | Homematic IP | Basisstation (Smart Home): | Erforderlich | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Reichweite max. (im Freifeld): | 150 m | Betriebsspannung: | 3 V | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Cloud-Anbindung (SmartHome): | Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich) | Produkt-Art: | Heizkörperthermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, funk heizkörperthermostat, 04047976402809, 4047976402809, Homematic IP, 140280A0B |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,78* | € 50,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,86* | € 50,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,10* | € 50,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,94* | € 51,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,87* | € 65,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|