Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Ultraschnelle Si-Diode LL4448 SOD-80C 100 V 150 mA Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140642-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL4448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
diotec gleichrichterdiode
Diotec Ultraschnelle Si-Diode LL4448 SOD-80C 100 V 150 mA Tape cut

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +200 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-80C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 50000 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 20 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-80C
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
LL4448
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Sperrstrom I(r):
50000 nA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
20 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Sperrspannung U(R):
100 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Ultraschnelle Si-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichterdiode 100v, Diotec, LL4448, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,017*
2 Tage
4037
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0176*
€ 0,0312*
Lager 102
1636
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,032*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,62*
€ 74,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,032*
€ 0,038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.