| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1406108-BP Herst.-Nr.: 33261201 EAN/GTIN: 4013902020300 |
| |
|
| | |
| Spelsberg 33261201 Verbindungsdose (L x B x H) 85 x 85 x 37 mm Weiß IP55 1 St.
Verbindungsdose i 12-L/w
IP55
Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen.
Technische Daten: Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyethylen,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schutzart: IP55
Hinweis: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 85 x 85 x 37 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 37 mm | Produktabmessung, Länge: | 85 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Marke: | Spelsberg | Schutzart: | IP55 | Farbe: | weiß | Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: | Halogenfrei | mit Klemmstein | Material: | Polyethylen | Polypropylen | Produkt-Art: | Verbindungsdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |