Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 1.1 Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol., Polklemme - 1x USB 1.1 Stecker A] vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404051-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212153
EAN/GTIN:
     4016139049373
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Renkforce USB 1.1 Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol.,Polklemme - 1x USB 1.1 Stecker A] vergoldete Steckkontakte

USB-Seriell-Konverterkabel USB zu D-SUB 9pol + RS232 Adapter

Für den Anschluss serieller RS232-Geräte an eine USB-Schnittstelle
Einsetzbar für z.B. PDAs und Modems
Inkl. Adapter zur einfachen Verkabelung einer RS485-Verbindung

Das Renkforce USB/Seriell Konverterkabel ermöglicht den Anschluss von seriellen Geräten, wie z.B. PDAs oder Modems an einen freien USB-Port Ihres PC´s oder Notebooks. So machen Sie Ihre alten Geräte fit für USB und benötigen keine neuen Peripheriegeräte mit USB-Anschluss.

Inkl. RS232 auf RS485-Adapter mit Schraubklemmen
Im Lieferumfang befindet sich ein Adapter mit 4 Schraubklemmen. Dieser kann zur einfachen Verkabelung einer RS485-Verbindung verwendet werden um die angeschlossenen Geräte am PC überwachen zu können.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB/Seriell Konverterkabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol.,Polklemme · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 1.1 Stecker A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 1.1 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.75 m · Maximale Übertragungsrate: 12 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Lieferumfang:
USB 1.1 auf RS232 Kabel,Adapter RS232 Buchse auf Polklemme,Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
ab Windows® 2000,MAC OS 9.0 oder höher

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.75 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol. | Polklemme
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 1.1 Stecker A
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 1.1
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
12 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB | Seriell
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 1.1 Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB-A D-Sub Adapter, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, 4016139049373, Renkforce, RF-4212153, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 20,91*
Lager 102
255
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,92*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,94*
€ 41,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4230660
ab € 2,45*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538128
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.