Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 193605002 Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 10 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1403936-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     193605002
EAN/GTIN:
     4008220662905
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Wippe
schnurschalter schwarz
schnurschalter
Kopp 193605002 Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 10 A 1 St.

Schnurzwischenschalter 1936

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 81 x 33 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Kopp
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Thermoplast
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
193605002
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kopp schnurschalter, 4008220662905, Kopp, 193605002
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,68*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 5,91*
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,99*
20
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 7,30*
Lager 102
112
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopp
193606003
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.